Referencje
Festo:U-1
Rubix:737779
Producent:2312
EAN:4052568000240

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Tłumik hałasu U-1
Pozycja montażowa tłumika U-1=Dowolna, Ciśnienie robocze=0 - 10 bar, Przepływ do atmosfery=19900 l/min, Czynnik roboczy=Sprężone powietrze zgodnie z ISO8573-1:2010 [7:-:-], Wskazówka dotycząca czynnika roboczego i pilotującego=Możliwe działanie smarowane (wymagane później do dalszego działania)
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 130x55x55 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 138,45 g |
| Średnica połączenia (cal) | 1 '' |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 153,66 Netto
/ Sztuka
zł 189 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie