Wkładka łożyskowa z mocowaniem na wkręty SNR UC218-56G2
Sferyczna średnica zewnętrzna, mocowanie za pomocą śruby mocującej, uszczelka z pierścieniem uszczelniającym
Zobacz informacje techniczneReferencje
SNR:UC218-56G2
Rubix:996162
EAN:3413529567850





Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 88.9 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 160 mm |
| Szerokość | 96 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko UC218-56G2
Łożyska wkładkowe do opraw samonastawnych są oferowane z różnymi opcjami mocowań, co ułatwia montaż.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 88.9 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 160 mm |
| Szerokość | 96 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Uszczelnienie | jedna gumowa uszczelka i jedna metalowa osłona |
| Seria | uc200 |
| Kosz | stal |
| Całkowita szerokość łożyska | 96 mm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 71500 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 96000 N |
| Ciężar | 4.56 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 415,54 Netto
/ Sztuka
zł 511,11 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie