Usługa testowania narzędzi

Pozwól nam ułatwić Ci zapewnienie bezpieczeństwa i zgodności z przepisami

 

Zapewniamy klientom kompleksową gamę niezbędnych usług z zakresu testowania narzędzi. Obejmują one testy wibracyjne, monitorowanie hałasu, znakowanie i identyfikację radiową (RFID), a także dostęp do zaawansowanego oprogramowania do zarządzania zasobami TOOLMINDER.


Nasze usługi testowania przyczyniają się do zachowania zgodności z branżowymi przepisami i mają na celu poprawę ogólnego samopoczucia pracowników. Działając zgodnie z naszymi usługami, można skutecznie minimalizować takie ryzyko i promować bezpieczne środowisko pracy.

Zarządzanie zasobami Toolminder©

Oprogramowanie, które dba o Twój sprzęt

 

TOOLMINDER® to nasze kompletne oprogramowanie do zarządzania zasobami, zaprojektowane tak, aby zarządzanie i konserwacja własnego sprzętu były bezpieczniejsze, łatwiejsze i bardziej opłacalne dla Twojej firmy.

Usługi naprawy przekładni mechanicznych

Generowanie szczegółowych raportów z testów według numerów testów, grup produktów, certyfikatów, lokalizacji, PPM (Points Per Minute) i danych poziomu bezpieczeństwa.

 

Śledzenie narzędzi i monitorowanie alokacji

Zlokalizuj, gdzie znajdują się narzędzia w Twojej firmie i komu zostały przydzielone.

 

Zaplanowane testy, inspekcje i kalibracje

Łatwe planowanie testów z ważnymi przypomnieniami o testach, inspekcjach, kalibracji i certyfikacji.

 

Bezpośrednie połączenie z testerami PAT firmy MEGGER

Toolminder zapewnia kompleksową funkcję przesyłania wszystkich zasobów, które wymagają testów PAT wraz z nowo uzyskanymi danymi testów PAT.

 


Ocena i testowanie narzędzi

Szczegółowe i pełne oceny sprzętu dla Twoich narzędzi

 

Badania elektronarzędzi i oceny poziomu drgań i hałasu na miejscu pozwalają nam gromadzić rzeczywiste dane do oceny ryzyka i zarządzania personelem, aby nie przekraczać dozwolonych poziomów użytkowania określonych w najnowszych przepisach.
 

Badanie hałasu

W celu efektywnej ochrony pracowników przed skutkami nadmiernego hałasu w miejscu pracy, proponujemy indywidualne oceny hałasu narzędzi i sprzętu, a także szczegółową analizę hałasu w całej fabryce. W razie potrzeby jesteśmy w stanie zalecić i dostarczyć alternatywne produkty charakteryzujące się niższym poziomem hałasu.

 

Testy wibracyjne

Zespół wibracyjny ręka-ramię (HAVS) jest poważnym, ale możliwym do uniknięcia schorzeniem, które może stanowić zagrożenie dla pracowników i firmy. Pomożemy Ci zidentyfikować, kiedy wibracje dłoni/ramienia i całego ciała mogą powodować szkody, a także zorganizujemy badania elektronarzędzi na miejscu w celu oceny poziomu wibracji podczas użytkowania. Dzięki temu możemy zebrać rzeczywiste dane do oceny ryzyka i zarządzania personelem, aby nie przekroczyć dozwolonych poziomów użytkowania określonych w najnowszych przepisach.

 


Oznaczanie narzędzi i śledzenie zasobów

Zarządzanie zapasami środków trwałych i ruchomych

 

Wybierz spośród standardowych wzorów lub własnego nadruku na zamówienie. Handy Tags są odpowiednie do zapewnienia zgodności w następujących obszarach:

• Mobilne podnoszone platformy robocze (np. podnośniki koszowe)
• Rusztowania
• Wózki widłowe
• Bezpieczeństwo chemiczne
• Poziomy wibracji
• Monitorowanie hałasu
• Przepisy dotyczące operacji podnoszenia i sprzętu podnoszącego (LOLER)


 

Znacznik narzędzi RFID

W celu ułatwienia pełnej inwentaryzacji w miejscu pracy, obejmującej zarówno środki ruchome, jak i trwałe, proponujemy rozległą gamę znaczników RFID (identyfikacja radiowa) oraz czytników dostosowanych do różnych zastosowań we wszystkich sektorach przemysłu – od budownictwa po zarządzanie obiektami. Technologia RFID wspomaga lokalizację narzędzi, obsługę serwisową, kalibrację, testowanie oraz umożliwia rezerwację i zarządzanie dostępnością narzędzi.

 

Znacznik identyfikacyjny

Jest to oferta różnorodnych kolorowych znaczników, wykonanych metodą grawerowania laserowego, dostępnych w wersjach sztywnych lub elastycznych, przeznaczonych do celów związanych z bezpieczeństwem i ostrzeganiem. Znaczniki te umożliwiają operatorom monitorowanie maksymalnego czasu użytkowania. Przywieszki zawierają kluczowe informacje, takie jak ostrzeżenia dotyczące drgań rąk (HAV), hałasu, paliw i cieczy, substancji chemicznych, a także rusztowań i innych. Dostępne są standardowe wzory, a także możliwość zamówienia znaczników z własnym nadrukiem.