Zestaw wierteł do punktowania Beta Tools 415/C116
Seria wierteł skrętnych z chwytem cylindrycznym (art.415) w kasetce
Zobacz informacje techniczneReferencje
Beta Tools:415/C116
Rubix:537511
Producent:004150450
EAN:8014230097299


Informacje techniczne
| Liczba elementów | 116 |
|---|---|
| Skład | wiertła skrętne z chwytem cylindrycznym |
| Materiał skrawający | hss-co |
Szczegóły produktu : Komplet 116 wierteł krętych cylindrycznych w pudełku 415/C116 004150450
Seria wierteł skrętnych z chwytem cylindrycznym (art.415) w kasetce
Mocne strony
Seria wierteł skrętnych z chwytem cylindrycznym (art.415) w kasetce
Zastosowania
Narzędzia do wiercenia i gwintowania
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 375x245x48 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 2725 g |
| Liczba elementów | 116 |
| Skład | wiertła skrętne z chwytem cylindrycznym |
| Materiał skrawający | hss-co |
| Powłoka | szlifowane |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 2372,11 Netto
/ Sztuka
zł 2917,7 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie