Akcesoria do systemu złączy pneumatycznych Aventics R412005242
seria standardowa QR1-S
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Aventics:R412005242
Rubix:628583
Producent:R412005242
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Złączka kątowa banjo R412005242
Złącza wciskane AVENTICS serii QR1 z łatwym, bezpiecznym montażem są dostępne w wielu wersjach: do średnic przewodów od 3 do 16 mm, a także w wariantach z tworzywa sztucznego, metalu i stali nierdzewnej. Seria QR1 oferuje gwint cylindryczny, który umożliwia wielokrotne podłączanie i odłączanie bez problemów (Quick Release), a zabezpieczony pierścień O-ring gwarantuje optymalne uszczelnienie. Nasza oferta QR zapewnia odpowiednie rozwiązanie dla każdego zastosowania i branży
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | obrotowe złącze oczkowe |
|---|
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 27,5 Netto
/ Sztuka
zł 33,83 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie