Akcesoria do systemu złączy pneumatycznych Aventics R412005042

seria standardowa QR1-S

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Aventics:R412005042
Rubix:628689
brand logo

Informacje techniczne

Typzłączka wciskana

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Złączka grodziowa z tworzywa sztucznego R412005042


Złącza wciskane AVENTICS serii QR1 z łatwym, pewnym montażem są dostępne w wielu wersjach: dla średnic przewodów od 3 do 16 mm, a także w wariantach z tworzywa sztucznego, metalu i stali nierdzewnej. Seria QR1 oferuje cylindryczny gwint, który umożliwia wielokrotne podłączanie i odłączanie bez problemów (Quick Release), a niewypadający pierścień O-ring gwarantuje optymalne uszczelnienie. Nasz program QR oferuje odpowiednie rozwiązanie dla każdego zastosowania i każdej branży.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Typzłączka wciskana
28,71 Netto
/ Sztuka
35,31 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie