Kierunkowy pneumatyczny zawór regulacyjny SMC PVQ13-5L-08-M5-A
Seria PVQ KOMPAKTOWY PROPORCJONALNY zawór elektromagnetyczny
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SMC:PVQ13-5L-08-M5-A
Rubix:2983047

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zawór proporcjonalny przepływu PVQ13-5L-08-M5-A
Aplikacje wymagające zarówno płynnego, jak i dokładnego natężenia przepływu mają teraz idealne rozwiązanie dzięki inżynierom SMC, światowym liderom w dziedzinie sterowania automatyką, i ich nowemu proporcjonalnemu zaworowi elektromagnetycznemu serii PVQ. Zaprojektowany do szerokiego zakresu zastosowań - w tym próżni 0,1Pa.abs - zawór PVQ precyzyjnie reguluje natężenie przepływu płynnie i precyzyjnie, sterując zewnętrznie elektrycznym prądem wejściowym. Dzięki specjalnie powlekanym wewnętrznym ruchomym częściom zaworu, żywotność operacyjna została wydłużona do ponad 25 milionów cykli, a hałas emitowany podczas otwierania i zamykania zaworu został zredukowany do minimum. Dzięki ulepszonym specyfikacjom, takim jak powtarzalność poniżej 3%, histereza poniżej 10%, zmniejszony wyciek i automatyczne zamykanie zaworu po wyłączeniu zasilania, zawór jest dostępny z mosiężnymi lub nierdzewnymi częściami korpusu i materiałem uszczelniającym FKM.
•Precyzyjna regulacja przepływu.
•Hałas podczas otwierania i zamykania zaworu jest zmniejszony.
•Ulepszone parametry techniczne.
•Mosiądz (C36) i stal nierdzewna dostępne jako materiały korpusu.
•Odpowiedni do zastosowań próżniowych.
Napięcie: 5 (24VDC)
Wejście elektryczne: L (L Plug Connector)
Przewód: Lead Wire
Wielkość otworu: 08 (0.8mm)
Rozmiar portu: M5 (z Sub-Plate M5x0.8)
Materiał korpusu/uszczelnienia: A (korpus C36, uszczelka FKM)
•Hałas podczas otwierania i zamykania zaworu jest zmniejszony.
•Ulepszone parametry techniczne.
•Mosiądz (C36) i stal nierdzewna dostępne jako materiały korpusu.
•Odpowiedni do zastosowań próżniowych.
Napięcie: 5 (24VDC)
Wejście elektryczne: L (L Plug Connector)
Przewód: Lead Wire
Wielkość otworu: 08 (0.8mm)
Rozmiar portu: M5 (z Sub-Plate M5x0.8)
Materiał korpusu/uszczelnienia: A (korpus C36, uszczelka FKM)
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 60 g |
|---|---|
| Typ | zawór elektromagnetyczny |
| Liczba portów | 2 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 295,86 Netto
/ Sztuka
zł 363,91 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie