Czujnik zbliżeniowy SMC D-M9P


Seria przełączników D-M9#W(V)

Referencje
smc:D-M9P
rubix:418130
brand logo
brand logo
Informacje techniczne
TypCzujnik położenia
Naprężenie, min.24 V
Naprężenie, maks.24 V
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Czujnik D-M9P


Wstępnie okablowane przełączniki automatyczne SMC są dostępne w wersji 3 lub 4-pinowej 8 mm lub 4-pinowej 12 mm. Dostępne są również 3 standardowe długości przewodów: 0,5 m (S), 1,0 m (M) i 3,0 m (L). Dzięki zastosowaniu wstępnie okablowanego przełącznika ze złączem, wyeliminowano potrzebę minimalnych ilości zamówień na "specjalne" przełączniki automatyczne ze złączami, a okablowanie przy użyciu standardowych złączy jest uproszczone.
•Electrical entry: Grommet.
•Application Load: IC circuit/Relay/PLC, 24V DC Relay/PLC.
•Power voltage: 5/12/24V DC (4.5 to 28V DC).
•Load current: 5 to 40mA.

Model: M9P (3-wire, PNP)
Lead Wire Length: 0.5 m

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)28x5x4 mm
Waga Logistyczna7 g
TypCzujnik położenia
Naprężenie, min.24 V
Naprężenie, maks.24 V
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
122,97 Netto
/ Sztuka
151,25 Brutto
  • Dostępny