Zestaw pilników Beta Tools 1720/S3
Seria 3 pilników igłowych (art. 1720/…)
Zobacz informacje techniczneReferencje
Beta Tools:1720/S3
Rubix:600210
Producent:017200000
EAN:8014230047041

Szczegóły produktu : Komplet pilników igiełkowych 160mm 3szt 1720/S3
Seria 3 pilników igłowych (art. 1720/…)
Mocne strony
Seria 3 pilników igłowych (art. 1720/…)
Zastosowania
Narzędzia do cięcia i różnorodnych prac konserwacyjnych
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 225x35x30 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 27,2 g |
| Liczba elementów | 3 |
| Długość | 160 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 63,91 Netto
/ Sztuka
zł 78,61 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
