Koło pasowe z rowkiem klinowym do piasty wymiennej Mecaline 06SPA118
Sekcja SPA z sześcioma rowkami V-Pulleys
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Mecaline:06SPA118
Rubix:1228226
Producent:856682
EAN:3660338119668


Informacje techniczne
| Profil | spa |
|---|---|
| Orientacyjna średnica | 118 mm |
| Liczba rowków | 6 |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : TB SPA 118/6 Koło pasowe
Koła pasowe Mecaline są produkowane zgodnie z rygorystycznymi normami ISO 4183, ze stożkowym mocowaniem tulei, profilami SPZ, SPA, SPB i SPC, statycznie wyważone do G6.8.
V-Pulley - SPA - Tuleja stożkowa (2012) - Żeliwo GG25
Mocne strony
Może obsługiwać zarówno paski klinowe, jak i klinowe
Zastosowania
Napędy z paskiem klinowym
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Profil | spa |
|---|---|
| Orientacyjna średnica | 118 mm |
| Liczba rowków | 6 |
| Tuleja stożkowa | 2012 |
| Materiał | żeliwo gg25 |
| Typ | 8 |
| Szerokość obręczy | 95 mm |
| Średnica zewn. | 123.5 mm |
| Szerokość | 32 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 98,6 Netto
/ Sztuka
zł 121,28 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie