Wyświetlam wyniki dla “spartex”
Opcje filtrowania
322 Produkt(ów) z 807 wariant(ów):
Baterie 1.5V AAA-LR3 884417 blister 4 sztuki
- spartex:884417
- rubix:2714321
- ean:3660338378416
- Napięcie:1.5 V
- Liczba elementów:4
Kłódka na szyfr 4 cyfry 40mm 855895
- spartex:855895
- rubix:995797
- ean:3660338112584
- Materiał / obróbka:Mosiądz
- Szerokość:4 mm
- Średnica:6 mm
Sorbent G-VEGETAL 40L 854282
- Zastąpiona ref.:845684
- spartex:854282
- rubix:2140506
- ean:3660338100987
- Opakowanie:worek
- Pojemność:40 l
- Zdolność absorpcyjna:25 l
Dwustronna taśma tekstylna 50mmx25m
- spartex:886656
- rubix:2697391
- ean:3660338400599
- Szerokość:50 mm
- Długość:25 m
- Materiał:tkanina pet (nośnik), klej topliwy na bazie kauczuku syntetycznego, papier silikonowy (podkład)
Szufelka metalowa z uchwytem drewnianym 845522
- spartex:845522
- rubix:2136634
- ean:3660338076398
- Kolor:zielony
- Główny materiał:metal
Klej cyjanoakrylowy blister 854234 3G
- spartex:854234
- rubix:2437106
- ean:3660338100697
- Ciężar:3 g
Zawiesie wężowe 2000kg 2.0m 734089
- spartex:734089
- rubix:2140545
- ean:3660338019913
- Bezpieczne obciążenie robocze SWL:2000 kg
- Dugść calkowita:2 m
- Kolor:zielony
NAKRĘTKA 6-KĄT. M10 DIN934 A2
- Zastąpiona ref.:881057
- spartex:ECHU10A2-70
- rubix:2815345
- producent:0934210
- ean:4043377098283
- Materiał / obróbka:Stal Nierdzewna A2
- Norma:DIN 934
- Średnica gwintowania:10 mm
Wiadro z tworzywa 11L 845614
- spartex:845614
- rubix:2136640
- ean:3660338807916
- Typ:uszczelnienie murarskie
Elektroda torowana wolframowa 2% WT20 2.4x150MM 10szt. 879822
- spartex:879822
- rubix:2136767
- ean:3660338333156
- Materiał:wolfram
- Średnica:2.4 mm
- Kolor:czerwony
Wykrywacz nieszczelności SP-1 500ml
- Zastąpiona ref.:181900
- spartex:895093
- rubix:2697375
- ean:3660338474743
- Pojemność:400 ml
Pianka do czyszczenia powierzchni CL-2 500ml
- Zastąpiona ref.:818658
- spartex:895110
- rubix:2697366
- ean:3660338474859
- Pojemność:0.65 l
- Typ:odłuszczacz
Szczotka PVC do zamiatania 60cm 845175
- spartex:845175
- rubix:2140514
- ean:3660338075155
- Typ:zamiatarka drogowa
Klej cyjanoakrylowy CYANO-A 829203 20G
- spartex:829203
- rubix:2436975
- ean:3660338048258
- Ciężar:20 g
Klej cyjanoakrylowy żel 20g 735766
- spartex:735766
- rubix:2110389
- ean:3660338017643
- Ciężar:20 g
Dwustronna taśma o wysokiej wydajności 19mmx10m
- spartex:895152
- rubix:2697393
- ean:3660338475078
- Szerokość:19 mm
- Długość:10 m
- Materiał:akrylowy (klej), silikonizowany czerwony pe (podkład)
Łopata do śniegu z trzonkiem 36,5cm 845556
- spartex:845556
- rubix:2136637
- ean:3660338080111
- Kształt głowy:kształt łopaty do śniegu
- Szerokość:36.5 cm
- Wysokość:42.5 cm
Aerosol cynkowy matowy GA-2 500ml
- Zastąpiona ref.:181700
- spartex:895089
- rubix:2697357
- ean:3660338474729
- Pojemność:650 ml
- Kolor:bezbarwny
Wiadro 10l niebieskie polipropylen 845367
- spartex:845367
- rubix:2140528
- ean:3660338076350
- Pojemność:10 l
Biały smar PTFE - do kontaktu z żywnością NSF H1 GR-3 500ml
- Zastąpiona ref.:840636
- spartex:895124
- rubix:2697373
- ean:3660338474927
- Pojemność:650 ml
Trzonek do miotły drewniany 24x130mm 845504
- spartex:845504
- rubix:2136633
- ean:3660338076329
- Długość:130 cm
- Główny materiał:drewno
Klej uniwersalny AD-1 500ml
- Zastąpiona ref.:829215
- spartex:895104
- rubix:2697359
- ean:3660338474828
- Kolor:bezbarwny
- Pojemność:650 ml
ŚRUBA IMB. GRZYB. M06X20 ISO7380 A2
- Zastąpiona ref.:VTCBP6X20EFA2
- spartex:BHC6X20EFA2-50ISO
- rubix:2815410
- producent:7380126 20
- ean:4043377208132
- Długość:20 mm
- Materiał / obróbka:Stal Nierdzewna A2
- Norma:ISO 7380
Sprężone powietrze CL-3 250ml
- Zastąpiona ref.:868059
- spartex:895112
- rubix:2697367
- ean:3660338474866
- Pojemność:650 ml
168 produktów z 322