< Powrót
Wyszukaj: spartex

Wyświetlam wyniki dla “spartex”

Opcje filtrowania

322 Produkt(ów) z 807 wariant(ów):

Trafność
brand logobrand logo

Zacisk hakowy z zatrzaskiem HC22H

  • spartex:6063661
  • rubix:850785
  • ean:3660338517839
  • Siła mocowania:1.77 kN
brand logobrand logo

Skrzynia stalowa z pokrywą 230L 1000x480x480mm 891854

  • Zastąpiona ref.:879670
  • spartex:891854
  • rubix:2136788
  • ean:3660338444784
  • Pojemność pamięci masowej:230 l
  • Dopuszczalne obciążenie:50 kg
  • Szerokość:480 mm
brand logobrand logo

Zestaw płytek osadczych DIN6799 865224 5000szt

  • spartex:865224
  • rubix:2436985
  • ean:3660338195938
  • Typ:stal surowa
brand logobrand logo
  • Materiał:stal prosta, pokryta mosiądzem
brand logobrand logo

Preparat do czyszczenia i odgrzybiania klimatyzacji 886130

  • spartex:886130
  • rubix:2110391
  • ean:3660338396021
  • Pojemność:0.21 l
  • Typ:środek dezynfekujący
brand logobrand logo

Smar uniwersalny, zielony, Green-Grease , NLGI 2 400g

  • Zastąpiona ref.:863585
  • spartex:895045
  • rubix:2697415
  • ean:3660338474354
  • Opakowanie:kartridż
brand logobrand logo

Wiertło NWKC 22.00mm DIN345 morsea 652448

  • spartex:652448
  • rubix:2187644
  • ean:3660338002984
  • Średnica wiercenia:22 mm
  • Całkowita długość:248 mm
  • Długość cięcia:150 mm
brand logobrand logo

Zacisk pionowy nastawny 2021821

  • spartex:6539136
  • rubix:850813
  • ean:3660338518010
  • Siła mocowania:0.54 kN
brand logobrand logo

MŁOTEK DO SZALUNKÓW Z TRZON. JESIONOWYM 800G 845575

  • spartex:845575
  • rubix:1652092
  • ean:3660338080234
  • Długość:370 mm
  • Ciężar:800 g
brand logobrand logo

Zacisk trzpieniowy 2021818

  • spartex:7604921
  • rubix:850882
  • ean:3660338518270
  • Siła mocowania:1.18 kN
brand logobrand logo

Podnóżek 856052

  • spartex:856052
  • rubix:2140502
  • ean:3660338113772
  • Typ:zapasowe elementy
brand logobrand logo

Hak pojedynczy HC02

  • spartex:4290068
  • rubix:850782
  • ean:3660338515286
  • Siła mocowania:2.79 kN
brand logobrand logo

Olej hydrauliczny dla przemysłu spożywczego, ISO46, NSF H1 5l

  • spartex:895049
  • rubix:2697416
  • ean:3660338474378
  • Opakowanie:butelka
brand logobrand logo

Folia ochronna 25mx3m rolka 854256

  • spartex:854256
  • rubix:2136691
  • ean:3660338100826
  • Długość:25 m
  • Szerokość:3 m
  • Kolor:bezbarwny
brand logobrand logo
  • Typ:stal ocynkowana
brand logobrand logo

Olej sprężarkowy, ISO46 20l

  • spartex:897512
  • rubix:2697408
  • ean:3660338498503
  • Typ:wiadro
  • Pojemność:20 l
brand logobrand logo
  • Siła mocowania:5.09 kN
brand logobrand logo

Ręczny wózek dwu-kołowy 160kg 886530

  • Zastąpiona ref.:865657
  • spartex:886530
  • rubix:2359950
  • ean:3660338399695
  • Materiał:stal
  • Nośność:180 kg
brand logobrand logo

Taczka transportowa schodowa 250KG 886534

  • Zastąpiona ref.:829106
  • spartex:886534
  • rubix:2136784
  • ean:3660338399718
  • Materiał:stal
  • Nośność:250 kg
brand logobrand logo

Wózek platformowy z półką 500KG 93x118,5x68cm 886538

  • Zastąpiona ref.:787391
  • spartex:886538
  • rubix:2136786
  • ean:3660338399732
  • Nośność:500 kg
  • Długość:1185 mm
brand logobrand logo

Wózek paletowy 2.5T dł.800MM 863611

  • spartex:863611
  • rubix:2136724
  • ean:3660338181092
  • Bezpieczne obciążenie robocze:2500 kg
  • Wysokość:200 mm
brand logobrand logo

Wózek paletowy nożycowy 1T 1170mm 867833

  • spartex:867833
  • rubix:2136749
  • ean:3660338217517
  • Bezpieczne obciążenie robocze:1000 kg
  • Wysokość:800 mm
brand logobrand logo

Wózek paletowy z wagą 2.5T 1185MM 867835

  • spartex:867835
  • rubix:2136750
  • ean:3660338217524
  • Bezpieczne obciążenie robocze:2500 kg
  • Wysokość:115 mm
264 produktów z 322