< Powrót
Wyszukaj: spartex

Wyświetlam wyniki dla “spartex”

Opcje filtrowania

322 Produkt(ów) z 807 wariant(ów):

Trafność
brand logobrand logo

Zestaw wkrętów DIN965 + DIN7985 ZN 865212 2700szt

  • spartex:865212
  • rubix:2437098
  • ean:3660338195877
  • Typ:stal ocynkowana
brand logobrand logo

Zestaw śrub imb. st. DIN7991 10.9 860568 1500szt

  • spartex:860568
  • rubix:2437465
  • ean:3660338154164
  • Typ:stal ocynkowana
brand logobrand logo
  • Typ:stal ocynkowana
brand logobrand logo

Zestaw śrub imb. grzyb. ISO7380-10.9 ZN 860586

  • spartex:860586
  • rubix:2437448
  • ean:3660338154256
  • Typ:stal ocynkowana
brand logobrand logo

Szpadel z trzonkiem 27mm 845550

  • spartex:845550
  • rubix:2136636
  • ean:3660338080098
  • Kształt głowy:okrągła gęsia szyja
  • Szerokość:27 cm
  • Wysokość:27 cm
brand logobrand logo

SZNUR TRASERSKI 30M 845098

  • spartex:845098
  • rubix:1652083
  • ean:3660338809446
  • Długość:30 m
  • Materiał:kabel bawełniany
brand logobrand logo

Mocna taśma filamentowa 50xmm50m

  • spartex:895150
  • rubix:2697384
  • ean:3660338475061
  • Szerokość:50 mm
  • Długość:50 m
  • Materiał:wzmocniony włóknem szklanym (podłoże), klej topliwy
brand logobrand logo

Podest 1-stopniowy z kółkami 866305

  • spartex:866305
  • rubix:2140501
  • ean:3660338204616
  • Liczba stopni:2
  • Maksymalna wysokość robocza:0.425 m
  • Ciężar:3 kg
brand logobrand logo

Wieszak ścienny na miotły 845509

  • spartex:845509
  • rubix:2140529
  • ean:3660338076343
  • Typ:uchwyt ścienny do szczotki
brand logobrand logo

Zestaw śrub 6-kąt.DIN933 + DIN125 + DIN934-8-ZN 855187 1000szt

  • spartex:855187
  • rubix:2437584
  • ean:3660338106484
  • Typ:stal ocynkowana
brand logobrand logo

OŁÓWEK TRASERSKI 787627

  • spartex:787627
  • rubix:1651968
  • ean:3660338042010
  • Kolor:biały
  • Długość:230 mm
  • Rodzaj oznaczenia:nietrwały
brand logobrand logo

TRZONEK DREWNIANY DO MŁOTKA DO SZALUNKÓW 853867

  • spartex:853867
  • rubix:1652441
  • ean:3660338098321
  • Materiał:drewno
  • Długość:375 mm
brand logobrand logo

Pokrywa 400x300 879761

  • spartex:879761
  • rubix:2216228
  • ean:3660338332715
  • Długość:400 mm
  • Szerokość:300 mm
  • Materiał:tworzywo sztuczne
brand logobrand logo

Olej do prowadnic ślizgowych, ISO68 20l

  • spartex:897518
  • rubix:2697409
  • ean:3660338498534
  • Opakowanie:20l
brand logobrand logo

Młot kamieniarski 4kg trzonek jesion 845626

  • spartex:845626
  • rubix:1416766
  • ean:3660338080210
  • Typ:sledgehammer
  • Przekrój:70 mm
  • Długość:900 mm
brand logobrand logo

Olej przekładniowy dla przemysłu spożywczego, ISO220, NSF H1 5l

  • spartex:895051
  • rubix:2697417
  • ean:3660338474385
  • Opakowanie:butelka
brand logobrand logo

Młot kamieniarski 4kg trzonek hikorowy 827967

  • spartex:827967
  • rubix:1416803
  • ean:3660338047442
  • Typ:sledgehammer
  • Przekrój:60 mm
  • Długość:910 mm
brand logobrand logo

WKRĘT DOC. KONIEC WGŁĘB. M08X10 DIN916 A2

  • Zastąpiona ref.:STHC8X10BTCUVA2
  • spartex:VSTHCC8X10EFA2ISO
  • rubix:2815510
  • producent:402928 10
  • ean:4043377076120
  • Średnica gwintowania:8 mm
  • Długość:10 mm
  • Materiał / obróbka:Stal Nierdzewna A2
brand logobrand logo

Taśma filamentowa 25mmx50m

  • spartex:895146
  • rubix:2697381
  • producent:895146
  • ean:3660338475030
  • Szerokość:25 mm
  • Długość:50 m
  • Materiał:wzmocniony włóknem szklanym (podłoże), klej topliwy
brand logobrand logo

Odpylacz - palny CL-7 500ml

  • spartex:895144
  • rubix:2697370
  • ean:3660338475023
  • Pojemność:250 ml
brand logobrand logo

Uszczelniacz nieszczelności SP-6 500ml

  • spartex:895142
  • rubix:2697380
  • ean:3660338475016
  • Pojemność:650 ml
brand logobrand logo

Aerosol przeciw insektom 863361

  • spartex:863361
  • rubix:2110386
  • ean:3660338179389
  • Pojemność:0.75 l
  • Typ:roje os i szerszeni
brand logobrand logo

Miotła ze słomy ryżowej 5 rzędowa 845177

  • spartex:845177
  • rubix:2140494
  • ean:3660338075230
  • Typ:5 wątków
brand logobrand logo

Nakrętka niska M20x1.5 DIN439 A2 0439220 15

  • spartex:ECHUBASFF1,5-20A2-35
  • rubix:2695399
  • producent:0439220 15
  • ean:4043377035325
  • Materiał / obróbka:Stal Nierdzewna A2
  • Norma:DIN 439
  • Średnica gwintowania:20 mm
240 produktów z 322