Referencje
Roebuck:866759
Rubix:1652710
EAN:3660338208423


Informacje techniczne
| Całkowita długość | 540 mm |
|---|---|
| Średnica wiercenia | 25 mm |
| Długość cięcia | 400 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : WIERTŁO SDS MAX 25X540/400 866759
Głowica 6 bitowa..
Samocentrujący grot..
Śmigło z progresywnym rdzeniem..
Zastosowanie: tynk, kamień, beton, granit, marmur, cegła pełna, beton zbrojony.
Samocentrujący grot..
Śmigło z progresywnym rdzeniem..
Zastosowanie: tynk, kamień, beton, granit, marmur, cegła pełna, beton zbrojony.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Całkowita długość | 540 mm |
|---|---|
| Średnica wiercenia | 25 mm |
| Długość cięcia | 400 mm |
| Materiał korpusu | stal |
| Rodzaj ogona | sds max |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 560,1 Netto
/ Sztuka
zł 688,92 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie