Czujnik ciśnienia Festo SDE5-D10-C-Q6E-P-K

SDE5 Wyłącznik ciśnieniowy

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Festo:SDE5-D10-C-Q6E-P-K
Rubix:2601355
Producent:542895
EAN:4052568180881
brand logo

Informacje techniczne

Typczujnik ciśnienia
Wykonaniesde5
Naprężenie, min.15 V
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Czujnik ciśnienia SDE5-D10-C-Q6E-P-K 542895


Czujnik ciśnienia SDE5-D10-C-Q6E-P-K z kablem. Autoryzacja=(* RCM Mark, * c UL us - Recognized (OL)), znak CE (patrz deklaracja zgodności)=zgodność z dyrektywą UE dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej, uwaga dotycząca materiałów=zgodność z RoHS, mierzona zmienna=ciśnienie względne, metoda pomiaru=piezorezystancyjny czujnik ciśnienia

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Typczujnik ciśnienia
Wykonaniesde5
Naprężenie, min.15 V
Naprężenie, maks.30 V
270,47 Netto
/ Sztuka
332,68 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie