Koło szczotki 3M 7000077905
Scotch-Brite™ Clean and Finish szczotka listkowa
Zobacz informacje techniczneReferencje
3M:7000077905
Rubix:472352
Producent:7000077905
EAN:8711428030518

Szczegóły produktu : Szczotka Clean & Finish FF-ZR 50x25mm SFIN szara 09707
Scotch-Brite™ Clean and Finish Flap Brush zawiera materiał ścierny związany z rdzeniem włóknistym. Nasze szczotki listkowe Clean and Finish zapewniają jednolite cięcie i wykończenie przez cały okres użytkowania produktu.
Otwarta, elastyczna konstrukcja listków jest miękka i plastyczna, co pozwala uzyskać jednolite wykończenia powierzchni bez śladów drgań. Włóknina nietkana jest odporna na obciążenie i działanie wysokiej temperatury.
Nadaje się do czyszczenia i lekkiego gratowania różnych podłoży, nadawania metalu wykończenia satynowego, wygładzania drewna przed lakierowaniem oraz usuwania nierówności podkładu przed nałożeniem ostatecznej powłoki.
Otwarta, elastyczna konstrukcja listków jest miękka i plastyczna, co pozwala uzyskać jednolite wykończenia powierzchni bez śladów drgań. Włóknina nietkana jest odporna na obciążenie i działanie wysokiej temperatury.
Nadaje się do czyszczenia i lekkiego gratowania różnych podłoży, nadawania metalu wykończenia satynowego, wygładzania drewna przed lakierowaniem oraz usuwania nierówności podkładu przed nałożeniem ostatecznej powłoki.
Użyj Scotch-Brite™ Clean and Finish Flap Brush, aby zapewnić jednolite cięcie i wykończenie przez cały okres użytkowania produktu. Nasze szczotki listkowe Clean and Finish mają materiał ścierny związany z rdzeniem włóknistym.
Mocne strony
Zapewnia większy kontakt z powierzchnią niż szczotki z włosiem;Ciągłe dostarczanie świeżego materiału ściernego dla spójnych, jednolitych wykończeń;Miękka i podatna, umożliwia jednolite traktowanie powierzchni bez śladów drgań;Włóknina nietkana jest odporna na obciążenie i działanie wysokiej temperatury;Może być stosowana na różnych podłożach, w tym na drewnie, metalu i powłokach malarskich
Zastosowania
Do czyszczenia i lekkiego gratowania różnych podłoży, nadawania metalu wykończenia satynowego, wygładzania drewna przed lakierowaniem oraz usuwania nierówności podkładu przed nałożeniem ostatecznej powłoki
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.) | 104x160x241 mm |
|---|---|
| Waga w opakowaniu | 1283 g |
| Średnica zewn. | 50 mm |
| Używać | czyszczenie;gratowanie;usuwanie włókien;wykończenie |
| Ziarno | drobny |
| 25 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie