Prasa Bessey GH50

Ścisk dźwigniowy stalowy

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Bessey:GH50
Rubix:436167
EAN:4008158034454
brand logo

Informacje techniczne

Zacisk500 mm
Wysięg120 mm

Szczegóły produktu : Zacisk stalowy szybkomocujący GH 50


Ścisk dźwigniowy stalowy
Wykonanie: szyna, ramię stałe i płytka dociskowa wykonane jako jeden element ze optymalizowanej statycznie stali profilowej ciągnionej na zimno, ramię ruchome z kutej i ocynkowanej stali ulepszanej cieplnie, mechanizm zapadkowy do stopniowego i niezawodnego mocowania, mimośród z odpornej na zużycie stali spiekanej, z dźwignią zwalniającą pokrytą tworzywem sztucznym, odchylana płytka dociskowa z hartowanej i ocynkowanej stali, z ergonomicznie ukształtowaną rękojeścią.

Mocne strony

Clamping force up to 8,500 N
5 times faster than a screw clamp
Vibration resistant
Strong and quick

Zastosowania

do szybkiego mocowania przy niewielkim nakładzie czasu i pracy.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Zacisk500 mm
Wysięg120 mm
  • Termin dostawy na zapytanie