Referencje
Bessey:EZS45-8
Rubix:748377
EAN:4008158034607

Szczegóły produktu : Zacisk obsługiwany jedną ręką EZS45-8
Ścisk do obsługi jedną ręką EZS
Wykonanie: szyna ze stali specjalnej, ramię stałe i ruchome z poliamidu odpornego na uderzenia i pęknięcia. Ramię stałe można szybko i łatwo przestawić z mocowania na rozpieranie bez użycia narzędzi. Z miękkimi nakładkami ochronnymi i uchwytem z 2-komponentowego tworzywa sztucznego umieszczonym za szyną. Zastosowanie: do siły mocowania maks. 2 kN. Wygodne rozwiązanie w sytuacjach, w których wolna jest tylko jedna ręka. Także do prac wykonywanych ponad głową.
Wykonanie: szyna ze stali specjalnej, ramię stałe i ruchome z poliamidu odpornego na uderzenia i pęknięcia. Ramię stałe można szybko i łatwo przestawić z mocowania na rozpieranie bez użycia narzędzi. Z miękkimi nakładkami ochronnymi i uchwytem z 2-komponentowego tworzywa sztucznego umieszczonym za szyną.
Mocne strony
Good holding for tightening and spacing. Forward handle parallel to the rail. Easy to use with function reversal button.
Zastosowania
Multiple applications.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 870 g |
|---|---|
| Zacisk | 450 mm |
| Wysięg | 80 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie