Ściernica ołówkowa Pferd Tools ZY 4040 6 AR 46 O5V STEEL EDGE

Ściernica

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Pferd Tools:ZY 4040 6 AR 46 O5V STEEL EDGE
Rubix:2350699
Producent:31138274
EAN:4007220097823
brand logo

Informacje techniczne

Średnica40 mm
Średnica pręta6 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Ściernica trzpieniowa fi6 fi40x40 31138274


Ściernice na trzpieniu o twardości O są wykonane na bazie spoiwa ceramicznego i wysokogatunkowego różowego korundu. Dzięki połączeniu ziaren bardzo odpornych na zużycie oraz twardego spoiwa, te ściernice na trzpieniu wykazują bardzo długą żywotność i wysoki wskaźnik usuwania materiału na jednostkę czasu. Twardość O nadaje się szczególnie do pracy w kątach oraz do usuwania zadziorów na wyrobach stalowych.

obecność SVHC >0,1% - Nazwa substancji : ołów
Numer CAS 7439-92-1
Zawartość resztkowa = < 4%

Mocne strony

Wysoka wydajność usuwania materiału i skrócony czas szlifowania, co umożliwia redukcję kosztów pracy. Twardość M klasyfikowana jest wśród spoiw zapewniających dużą łatwość szlifowania. Duża stabilność geometryczna, stała jakość i rygorystyczne tolerancje wymiarowe.

Zastosowania

Obróbka powierzchni stali.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica40 mm
Średnica pręta6 mm
Ziarno46
22,43 Netto
/ Sztuka
27,59 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie