Referencje
Bahco:4553
Rubix:1895369
EAN:7314151830649

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Przyrząd do demontażu szpilek 4553
Mocne strony
•Wykonany z wysokowydajnej stali stopowej
Ocynkowane wykończenie
Siła chwytu na kołku zwiększa się przy przykładaniu siły do rękojeści
Grubość głowicy 10 mm
Gruby, zaokrąglony uchwyt zwiększający wytrzymałość
Otwieracz kapsli na końcu uchwytu klucza
Do chwytania i usuwania kołków
Może być używany do odkręcania i dokręcania
Ocynkowane wykończenie
Siła chwytu na kołku zwiększa się przy przykładaniu siły do rękojeści
Grubość głowicy 10 mm
Gruby, zaokrąglony uchwyt zwiększający wytrzymałość
Otwieracz kapsli na końcu uchwytu klucza
Do chwytania i usuwania kołków
Może być używany do odkręcania i dokręcania
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 365 g |
|---|---|
| Pojemność | 20 mm |
| Średnica | 20 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie