Referencje
U-Power:RR30436 38
Rubix:1401391
Producent:0RR30436 38
EAN:8033546175231

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Sandały LABRADOR RR30436 S1P SRC R.38
Obuwie bezpieczne niskie, całkowicie „metal free”, u power, wygodne i lekkie z linii „Rock & Roll”, z cholewką Airnet z miękkiej skóry zamszowej, wstawkami z oddychającej siatki, podnoskiem AirToe Composite, wkładką antyprzebiciową, właściwościami antypoślizgowymi oraz podeszwą PU / PU, S1P SRC
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| EU Rozmiar | 38 |
|---|---|
| Model | niski |
| Kolor | szary |
| Główny materiał | zamsz |
| ESD | nie |
| Wodoodporny | nie |
| Kategoria bezpieczeństwa | s1p |
| Antypoślizgowość | tak |
| Rodzaj zamka | rzep |
| Kolor drugorzędny | brak koloru dodatkowego |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 285,16 Netto
/ Sztuka
zł 350,75 Brutto
- Dostępny