Zespół opraw z podstawą nośną RHP ST2.7/16
Samosmarujące się łożysko wynoszące
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
RHP:ST2.7/16
Rubix:666611
Producent:ST2.7/16 R
EAN:00747023033959


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 60 mm |
|---|---|
| Szerokość | 63.5 mm |
| Materiał | żeliwo |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy ST2.7/16
Seria standardowa, jednoczęściowa sztywna obudowa łożyska wykonana z wysokiej jakości żeliwa.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 5400 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 60 mm |
| Szerokość | 63.5 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Typ | zespół łożyska napinającego |
| Całkowita szerokość łożyska | 63.5 mm |
| Długość | 192 mm |
| Seria | st |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 33000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 48000 N |
| Ciężar | 5.4 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 538,35 Netto
/ Sztuka
zł 662,17 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie