Zespół opraw z podstawą nośną RHP ST1FS
Samosmarujące się łożysko wynoszące
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
RHP:ST1FS
Rubix:666599
Producent:ST1FS R
EAN:00747023131242


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 25 mm |
|---|---|
| Szerokość | 36 mm |
| Materiał | żeliwo |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy ST1FS
Seria standardowa, jednoczęściowa sztywna obudowa łożyska wykonana z wysokiej jakości żeliwa.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 1000 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 25 mm |
| Szerokość | 36 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Typ | jednostka łożyska napinającego |
| Całkowita szerokość łożyska | 36 mm |
| Długość | 98 mm |
| Seria | st |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 7880 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 14000 N |
| Ciężar | 1 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 184,37 Netto
/ Sztuka
zł 226,78 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie