Referencje
Facom:S.21LA
Rubix:444131
EAN:3148510553955




Informacje techniczne
| Kwadratowy adapter napędu | 1/2 '' |
|---|---|
| Średnica | 27 mm |
| Długość | 77 mm |
Szczegóły produktu : Nasadka długa 1/2" 12-kątna 21 mm S.21LA
A [mm]: 22 d [mm]: 28.0 d1 [mm]: 30.0 L [mm]: 77 L1 [mm]: 21 12-kątne [mm]: 12 [g]: 215
Mocne strony
• OGV® Profile: większe przenoszenie momentu bez uszkadzania nakrętki. • Długie nasadki umożliwiające dostęp w wałach lub przy długich gwintach śrub. • Wykonanie: chromowane na wysoki połysk.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 203 g |
|---|---|
| Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.) | 77x28x28 mm |
| Waga w opakowaniu | 203 g |
| Kwadratowy adapter napędu | 1/2 '' |
| Średnica | 27 mm |
| Długość | 77 mm |
| kwadrat | 21 mm |
| Wykończenie | chromowany |
| Ciężar | 210 g |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 70,25 Netto
/ Sztuka
zł 86,41 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie