Referencje
Festo:PPS-4-7,5-1/4-BL
Rubix:2600780
Producent:19798
EAN:4052568067304

Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 4.7 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 6.3 mm |
| Materiał | pa12-p |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Przewód spiralny PPS-4-7,5-1/4-BL 19798
Spiralna rura z tworzywa sztucznego PPS-4-7,5-1/4-BL Z 2 obrotowymi złączkami i pierścieniami uszczelniającymi, poliamid (niezatwierdzony do użytku w przemyśle spożywczym). Długość robocza=7,5 m, średnica zewnętrzna=6,3 mm, długość bloku=0,34 m, średnica wewnętrzna=4,7 mm, średnica zwoju=75 mm
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 325x98x104 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 240 g |
| Średnica wewn. | 4.7 mm |
| Średnica zewn. | 6.3 mm |
| Materiał | pa12-p |
| Długość | 7.5 m |
| Kolor | niebieski |
| Min. temperatura | -30 °C |
| Maksymalna temperatura | 80 °C |
| Ciśnienie robocze | 21.2 bar |
| Połączenie | external thread g1/4 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 437,85 Netto
/ Sztuka
zł 538,56 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie