Przewód SMC TUZ0604BU-100

Rury odporne na zużycie

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SMC:TUZ0604BU-100
Rubix:2640685
Producent:TUZ0604BU-100
TUZ, Wear Resistant Tubing

Informacje techniczne

Średnica wewn.4 mm
Średnica zewn.6 mm
Kolorniebieski
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Przewód poliuretanowy TUZ0604BU-100


Aplikacje z mobilnością komponentów
•Max. abrasion after 10 million cycles: 0.16 mm
•Applicable tubing O.D.: Ø 4 to Ø 12 mm
•Operating temperature: -20 to 60 °C.

Type: TUZ (Metric)
Size: 0604 (ODØ6 IDØ4)
Color: BU (Blue)
Roll Length: 100m Roll

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna2011 g
Średnica wewn.4 mm
Średnica zewn.6 mm
Kolorniebieski
Materiałpoliuretan
Długość rolki100 m
Min. temperatura-20 °C
Maksymalna temperatura60 °C
  • Termin dostawy na zapytanie