Przewód Festo PUN-H-8X1,25-BL
Rurki z tworzywa sztucznego
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Festo:PUN-H-8X1,25-BL
Rubix:332288
Producent:197385
EAN:4052568045142



Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 5.7 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 8 mm |
| Kolor | niebieski |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Przewód pneumatyczny PUN-H-8x1.25-BL
Mocne strony
-Wysoka odporność na mikroby i hydrolizę
Klasa spożywcza
Medium robocze: sprężone powietrze, próżnia, woda
Bardzo łatwa instalacja
Klasa spożywcza
Medium robocze: sprężone powietrze, próżnia, woda
Bardzo łatwa instalacja
Zastosowania
Odpowiedni dla łańcuchów energetycznych
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 5.7 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 8 mm |
| Kolor | niebieski |
| Materiał | tpe-u (pu) |
| Długość rolki | 50 m |
| Min. ciśnienie robocze | -0.95 bar |
| Min. temperatura | -35 °C |
| Maksymalna temperatura | 60 °C |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 4,83 Netto
/ CL
zł 5,94 Brutto
- Dostępny