Referencje
SMC:TS1209BU-20
Rubix:421819
Producent:TS1209BU-20
EAN:3618036616729

Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 9 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 12 mm |
| Kolor | niebieski |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Przewód TS1209BU-20
Seria TS, do ogólnego ciśnienia powietrza, rurki z miękkiego nylonu, jest dostępna w 6 różnych kolorach i 2 rozmiarach rolek. Rolki o długości 100 metrów są dostępne tylko w kolorze czarnym i białym.
•Pasująca zewnętrzna średnica rurek (O.D.): Ø 4 do Ø 16 mm
•Temperatura pracy: -40 do 100 °C dla powietrza i 0 do 50 °C dla wody
•Kolory: czarny, biały, czerwony, niebieski, żółty i zielony.
Rozmiar: 1209 (ODØ12 IDØ9)
Kolor: BU (niebieski)
Długość rolki: 20m rolka
•Temperatura pracy: -40 do 100 °C dla powietrza i 0 do 50 °C dla wody
•Kolory: czarny, biały, czerwony, niebieski, żółty i zielony.
Rozmiar: 1209 (ODØ12 IDØ9)
Kolor: BU (niebieski)
Długość rolki: 20m rolka
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 60x440x320 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 1038 g |
| Średnica wewn. | 9 mm |
| Średnica zewn. | 12 mm |
| Kolor | niebieski |
| Materiał | nylon 12 |
| Długość rolki | 20 m |
| Min. ciśnienie robocze | -1.013 bar |
| Min. temperatura | -20 °C |
| Maksymalna temperatura | 60 °C |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 254,1 Netto
/ Sztuka
zł 312,54 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie