Przewód SMC TS0425B-20

Rurki serii TS

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SMC:TS0425B-20
Rubix:2640636
Producent:TS0425B-20
EAN:3618036617313
TS, Metric Size Soft Nylon Tubing

Informacje techniczne

Średnica wewn.2.5 mm
Średnica zewn.4 mm
Kolorczarny
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Przewód nylonowy miękki TS0425B-20


Seria TS, do ogólnego ciśnienia powietrza, rurki z miękkiego nylonu, jest dostępna w 6 różnych kolorach i 2 rozmiarach rolek. Rolki o długości 100 metrów są dostępne tylko w kolorze czarnym i białym.
•Dopuszczalna zewnętrzna średnica rurki (O.D.): Ø 4 do Ø 16 mm
•Temperatura pracy: -40 do 100 °C dla powietrza i 0 do 50 °C dla wody
•Kolory: czarny, biały, czerwony, niebieski, żółty i zielony.

Rozmiar: 0425 (ODØ4 IDØ2.5)
Kolor: B (czarny)
Długość rolki: 20m rolka

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)25x355x320 mm
Waga Logistyczna117 g
Średnica wewn.2.5 mm
Średnica zewn.4 mm
Kolorczarny
Materiałnylon 12 (poliamid 12)
Długość rolki20 m
Min. ciśnienie robocze-1.013 bar
Min. temperatura-40 °C
Maksymalna temperatura100 °C
  • Termin dostawy na zapytanie