Referencje
SMC:T1075B-20
Rubix:625214
Producent:00028487

Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 7.5 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 10 mm |
| Kolor | czarny |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Przewód Nylon,czarny,zwój 20m,średn.zewn.10mm T1075B-20
Odpowiedni przekrój rury: Ø 4 do Ø 12 mm
Temperatura pracy: -40 do 100 °C dla powietrza i 0 do 70 °C dla wody.
Temperatura pracy: -40 do 100 °C dla powietrza i 0 do 70 °C dla wody.
•Średnica zewnętrzna rurki (O.D.): Ø 4 do Ø 12 mm
•Temperatura pracy: -40 do 100 °C dla powietrza i 0 do 70 °C dla wody.
Rozmiar: 1075 (ODØ10, IDØ7.5)
Kolor: B (Czarny)
Długość rolki: 20m rolka
•Temperatura pracy: -40 do 100 °C dla powietrza i 0 do 70 °C dla wody.
Rozmiar: 1075 (ODØ10, IDØ7.5)
Kolor: B (Czarny)
Długość rolki: 20m rolka
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 55x420x320 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 748 g |
| Średnica wewn. | 7.5 mm |
| Średnica zewn. | 10 mm |
| Kolor | czarny |
| Materiał | nylon 12 |
| Długość rolki | 20 m |
| Min. temperatura | -20 °C |
| Maksymalna temperatura | 60 °C |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie