Akcesoria do odkurzaczy do pracy na sucho/mokro Kärcher 00033618

Rura ssąca, DN 35, 505 mm, stal nierdzewna

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Kärcher:00033618
Rubix:547122
Producent:00033618
EAN:4039784512498
brand logo

Informacje techniczne

Typrura ssąca 0.5m dn35 6.902-154.0
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Rura ssąca 0.5m DN35 6.902-154.0


Rura ssąca ze stali nierdzewnej o długości 0,5 m (ID 35) do odkurzaczy na mokro i sucho. Idealna do częstego odkurzania na mokro i do odkurzania elementów żrących.
Rura ssąca wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej DN 35 o długości 505 mm do odkurzaczy uniwersalnych Kärcher.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)513x39x39 mm
Waga Logistyczna251 g
Typrura ssąca 0.5m dn35 6.902-154.0
Dla modelunt 35/1 ap *eu
  • Termin dostawy na zapytanie