Siłownik zderzakowy SMC RS2H50-30BM
RS2H, ciężki cylinder zatrzymujący
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SMC:RS2H50-30BM
Rubix:2985723
Producent:RS2H50-30BM

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Siłownik zatrzymujący do dużych obciążeń RS2H50-30BM
Seria RSQ to cylinder zatrzymujący o stałej wysokości, o sprawdzonej trwałości i niskiej sile początkowej. Seria RSG to cylinder zatrzymujący o regulowanej wysokości montażu. Można go podnosić lub opuszczać w zależności od odległości wymaganej do zatrzymania elementu roboczego. Ciężki cylinder zatrzymujący RSH został specjalnie zaprojektowany do stosowania na liniach przenośnikowych lub w innych zastosowaniach wymagających zewnętrznego urządzenia zatrzymującego.
Mocne strony
Ciężki cylinder zatrzymujący
Średnice cylindra (mm): 50, 63, 80
Możliwość podłączenia z 2 kierunków
Typ montażu: kołnierz
Dostępne różne opcje
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | cylinder zatrzymujący o wzmocnionej konstrukcji |
|---|---|
| Skok cylindra | 30 mm |
| Średnica cylindra | 50 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1705,69 Netto
/ Sztuka
zł 2098 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie