Zawory suwakowe - Regulator przepływu SMC JASV-LEA04-M3

Rozmiar metryczny - JASV

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SMC:JASV-LEA04-M3
Rubix:2879723
Producent:JASV-LEA04-M3
brand logo

Informacje techniczne

Rodzaj sprzęgłametryczny
Typkolankowy regulator wydechu prędkości
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Zawór JASV-LEA04-M3


Rozmiar przyłącza: M3, M5, 10-32 UNF, 1/8. Średnica zewnętrzna rurki (O.D.): Ø 3.2 do Ø 6 mm i Ø 1/8" do Ø 1/4". Zakres ciśnienia roboczego: 0.1 do 0.7 MPa.

Mocne strony

Rozmiar przyłącza: M3, M5, 10-32 UNF, 1/8. Średnica zewnętrzna rurki (O.D.): Ø 3.2 do Ø 6 mm. Zakres ciśnienia roboczego: 0.1 do 0.7 MPa.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Rodzaj sprzęgłametryczny
Typkolankowy regulator wydechu prędkości
Materiałpbt (obudowa a, obudowa b, igła);pom (gałka);stal nierdzewna (zatyczka);mosiądz z bezprądowym niklowaniem (prowadnica igły, sworzeń, pokrywa);hnbr (zawór);gąbka pva (tłumik);nbr (o-ring, uszczelka);nbr/stal nierdzewna (uszczelka)
Seriajasv
Maksymalna temperatura60 °C
Min. temperatura-5 °C
126,3 Netto
/ Sztuka
155,35 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie