Pneumatyczne złącze wtykowe SMC KQ2U08-03NS
Rozgałęźnik “Y”
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SMC:KQ2U08-03NS
Rubix:2989791

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Przyłączka wtykowa, rozgałęźna, typu Y KQ2U08-03NS
KQ2 one-touch, złączki w rozmiarach metrycznych i calowych są dostępne w szerokiej gamie rozmiarów, kształtów korpusu i typów gwintów. Specjalnie zaprojektowane uszczelnienie zapewnia pewne uszczelnienie pod ciśnieniem bez zmniejszenia przepływu, typowego dla złączek zaciskowych. Kołnierz zwalniający KQ2 zwalnia zarówno uchwyt (chuck), jak i tuleję (collet), zapewniając niską siłę rozłączenia ułatwiającą demontaż rurki. Złączki KQ2 można zamawiać w wielokrotnościach 10. Obecna seria złączek KQ2 została wycofana. SMC wprowadziło ulepszoną wersję serii KQ2 i zaleca stosowanie nowej serii przy projektowaniu produktów.
Mocne strony
•Akceptuje rurki z nylonu i uretanu
Stosowalne zarówno w zastosowaniach próżniowych, jak i przy ciśnieniu dodatnim
Kołnierz zwalniający umożliwia łatwe usunięcie rurki bez jej uszkodzenia
Maksymalne ciśnienie próżniowe 1. 0MPa
Stosowalne zarówno w zastosowaniach próżniowych, jak i przy ciśnieniu dodatnim
Kołnierz zwalniający umożliwia łatwe usunięcie rurki bez jej uszkodzenia
Maksymalne ciśnienie próżniowe 1. 0MPa
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 36 g |
|---|---|
| Materiał | c3604;pbt;pp |
| Połączenie 1 | 3/8 |
| Profil | kq2u |
| Połączenie 2 | 8 |
| Maksymalna temperatura | 60 °C |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 20,15 Netto
/ Sztuka
zł 24,78 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie