Pneumatyczne złącze wtykowe SMC KQ2U06-03NP
Rozgałęzienie "Y" - KQ2U
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SMC:KQ2U06-03NP
Rubix:2980502
Producent:KQ2U06-03NP

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Przyłączka wtykowa, rozgałęźna, typu Y KQ2U06-03NP
Złączka typu one-touch, materiał PBT do zastosowań ogólnych. Pasujące rurki od Ø 2 do Ø 16. Gwinty, rozmiary: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI od M3 do 1/2. Zakres ciśnienia roboczego: -100 kPa do 1 MPa. Temperatura medium: -5 do 60 °C, woda: 0 do 40 °C. Z uszczelniaczem.
Mocne strony
Rozgałęzienie "Y". Pasujące średnice zewnętrzne rur (O.D.): ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2. Pasujące rozmiary portu: M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Materiał | c3604, pbt |
|---|---|
| Połączenie 1 | 6 mm |
| Profil | kq2 |
| Połączenie 2 | r 3/8 in |
| Maksymalna temperatura | 60 °C |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 15,77 Netto
/ Sztuka
zł 19,4 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie