Kierunkowy pneumatyczny zawór regulacyjny SMC SS5YJ3-41-08-C4F-Q
Rozdzielacz wielokrotny
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SMC:SS5YJ3-41-08-C4F-Q
Rubix:2979814
EAN:3618036205640

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Płyta wielomiejscowa do SYJ3000 SS5YJ3-41-08-C4F-Q
Zawór SYJ to innowacyjne połączenie efektywności przestrzennej i przewagi w zakresie parametrów pracy, które wnosi rzeczywistą wartość do rozwiązań projektowych. Niezależnie od tego, czy jest zaprojektowany w rozdzielaczu, czy używany jako pojedynczy zawór, jego niewielki profil zwiększa elastyczność projektowania i minimalizuje wymagania przestrzenne. Zawór SYJ wykorzystuje konstrukcję niskomocowego elektromagnesu pilotowego (0.5 watts standard), co znacząco redukuje generowanie ciepła. To poprawia wydajność, obniża koszty eksploatacji i pozwala na bezpośrednie sterowanie za pomocą wyjść przekaźnikowych PLC. Wszystkie połączenia elektryczne dla zaworów SYJ są dostępne z lampkami kontrolnymi i zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym. Zawory serii SYJ można konfigurować na rozdzielaczach montowanych na podstawie lub indywidualnie na płytach przyłączeniowych, tworząc różnorodne rozwiązania, które sprostają najszerszym wymaganiom inżynierskim.
SS5YJ3, 3000 Series, kolektor z pręta, indywidualne okablowanie
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 150 g |
|---|---|
| Typ | kolektor podstawowy |
| Liczba portów | 5 |
| Przepływ objętościowy | 86 l/min |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 505,14 Netto
/ Sztuka
zł 621,32 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie