Kierunkowy pneumatyczny zawór regulacyjny SMC SS5Y3-10S0-04B-C6

Rozdzielacz wielokrotny

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SMC:SS5Y3-10S0-04B-C6
Rubix:623236
EAN:3618036216059
brand logo

Informacje techniczne

Typkolektor podstawowy
Liczba portów5
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Płyta SS5Y3-10S0-04B-C6-NA


SMC poprawiło osiągi i niezawodność produktów dzięki przeprojektowanym zaworom serii SY. SY3000 i SY5000 mają taką samą szerokość zaworu jak ich poprzednicy, lecz przepływ został zwiększony nawet o 80%, co pozwala na zmniejszenie rozmiaru zaworu. Wbudowany filtr w zaworze pilotowym zapobiega problemom spowodowanym przez zanieczyszczenia. Zastosowanie materiału uszczelnień H-NBR dla zaworu głównego i uszczelek poprawiło odporność na ozon. Dostępne są kierunki przyłączy boczne, górne i dolne, co umożliwia elastyczny montaż. SY jest dostępny w wersjach z przyłączami w korpusie lub montowanym na podstawie i może być używany indywidualnie lub montowany na kolektorze.
SS5Y3-10S, rozdzielacz serii 3000 do Series EX250 Integrated (I/O) Serial Transmission System (IP67), z przyłączem bocznym

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna100 g
Typkolektor podstawowy
Liczba portów5
Min. Temperatura pracy-10 °C
  • Termin dostawy na zapytanie