Złącze wciskane - adapter gwintowany Mecaline 853052

RÓWNOLEGŁE MĘSKIE ZŁĄCZE PROSTE

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Mecaline:853052
Rubix:1354222
EAN:3660338092367
PARALLEL MALE STRAIGHT FITTING Execution Cylindrical 10-1/2G

Informacje techniczne

Rodzaj gwintowaniacylindryczny
Połączenie 1g1/2
Połączenie 210
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Złączka prosta - gwint G z gumowym oringiem FI 10 mm - G1/2 853052


Korpus z mosiądzu niklowanego. Maksymalne ciśnienie robocze: 15 barów. Próżnia przemysłowa -100 kpa. Temperatura pracy: -20 do +80°C.
Wewnętrzne gniazdo sześciokątne
ZŁĄCZKA PROSTA FI 10 MM - G1/2 853052

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Rodzaj gwintowaniacylindryczny
Połączenie 1g1/2
Połączenie 210
Materiałkorpus z niklowanego mosiądzu
13,8 Netto
/ Sztuka
16,97 Brutto
  • Dostępny