Referencje
KTR:ROTEX 19 GS AL 2.5 19H7
Rubix:354667
Producent:550197151950


Informacje techniczne
| Typ | piasta z pierścieniem zaciskowym |
|---|---|
| Materiał | aluminium |
| Rozmiar | 19 mm |
Szczegóły produktu : Piasta Rotex GS 19 AL-H L=25 2.5 19(H7)
ROTEX GS AL-H - lekka, kompaktowa piasta do sprzęgieł kłowych, stworzona z myślą o serwonapędach i automatyce. Wykonana z aluminium, zapewnia bezluzowe przenoszenie momentu obrotowego, minimalny moment bezwładności i kompensację odchyłek. Idealna do małych mechanizmów, gwarantuje najwyższą precyzję pozycjonowania.
PIASTA ROTEX GS 19 AL-H L=25 2.5 19(H7)
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 70 g |
|---|---|
| Typ | piasta z pierścieniem zaciskowym |
| Materiał | aluminium |
| Rozmiar | 19 mm |
| Długość piasty | 66 mm |
| Średnica zewn. | 40 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 139,48 Netto
/ Sztuka
zł 171,56 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie