Rolka podporowa SKF NATR 40 PPA

Rolki nośne (rolki prowadzące typu jarzmowego)

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:NATR 40 PPA
Rubix:12452
Producent:141631
EAN:7316571620589
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.40 mm
Średnica zewn.80 mm
Szerokość32 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Rolka NATR 40 PPA


Mocne strony

- Wysoka nośność promieniowa
- Przenoszenie obciążeń osiowych spowodowanych pochyleniem lub przechyleniem
- Długa żywotność
- Gotowe do montażu
- Uszczelnione dla zwiększenia niezawodności, z funkcją dosmarowywania

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)32x80x80 mm
Waga Logistyczna805 g
Średnica wewn.40 mm
Średnica zewn.80 mm
Szerokość32 mm
Uszczelnienieotwarty
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Serianatr
  • Termin dostawy na zapytanie