Referencje
Facom:N.38A-10C
Rubix:429793
EAN:3148516764140



Szczegóły produktu : Saszetka nylonowa 10 przegródek N.38A-10C
Mocne strony
•Odporna na środki chemiczne i węglowodory
Komfort: przegródki zaprojektowane pod format narzędzi
Praktyczne: składanie
Bezpieczeństwo: zamknięcie paskiem z klipsem
Komfort: przegródki zaprojektowane pod format narzędzi
Praktyczne: składanie
Bezpieczeństwo: zamknięcie paskiem z klipsem
Zastosowania
Przechowywanie narzędzi
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 223 g |
|---|---|
| Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.) | 325x170x30 mm |
| Waga w opakowaniu | 223 g |
| Liczba przedziałów | 10 l |
| Materiał | nylon |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 58,94 Netto
/ Sztuka
zł 72,5 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
