Rolka podporowa SKF RNA 2205.2RS
Rolka bieżna Łożysko igiełkowe typu jarzmowego wraz z dopasowanymi zestawami i łożyskami walcowymi Rolki bieżne
Zobacz informacje techniczneReferencje
SKF:RNA 2205.2RS
Rubix:108297
EAN:7316577726254


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 30 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 52 mm |
| Szerokość | 17.8 mm |
Szczegóły produktu : Rolka nośna RNA 2205.2RS
Rolka bieżna Łożysko igiełkowe typu jarzmowego wraz z dopasowanymi zestawami i łożyskami walcowymi Rolki bieżne Uszczelki stykowe
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 179 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 30 mm |
| Średnica zewn. | 52 mm |
| Szerokość | 17.8 mm |
| Uszczelnienie | dwie gumowe uszczelki |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie