Rolka podporowa SKF RNA 2204.2RS
Rolka bieżna Łożysko igiełkowe typu jarzmowego wraz z dopasowanymi zestawami i łożyskami walcowymi Rolki bieżne
Zobacz informacje techniczneReferencje
SKF:RNA 2204.2RS
Rubix:108296
Producent:21257
EAN:7316571100296




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 25 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 47 mm |
| Szerokość | 17.8 mm |
Szczegóły produktu : Rolka nośna RNA 2204.2RS
Rolka bieżna Łożysko igiełkowe typu jarzmowego wraz z dopasowanymi zestawami i łożyskami walcowymi Rolki bieżne Uszczelki stykowe
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 17,8x47x47 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 152 g |
| Średnica wewn. | 25 mm |
| Średnica zewn. | 47 mm |
| Szerokość | 17.8 mm |
| Uszczelnienie | dwie gumowe uszczelki |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | rna |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 16100 N |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 18000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie