Skrzynka narzędziowa Beta Tools 2400 TV241


Rigid thermoformed with assortment of tools

Referencje
beta tools:2400 TV241
rubix:704507
producent:024000414
ean:8014230545875
brand logo
brand logo
Informacje techniczne
Wysokość58 mm
Długość380 mm
Szerokość350 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Wkładka na narzędzia z tw. 2400/TV241


Rigid thermoformed with assortment of tools

Mocne strony

Rigid thermoformed with assortment of tools

Zastosowania

Containers and assortments

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)380x350x58 mm
Waga Logistyczna195 g
Wysokość58 mm
Długość380 mm
Szerokość350 mm
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
98,67 Netto
/ Sztuka
121,36 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie