Pilnik HSS Pferd Tools 12407410

Riflówka 741P 180 mm H0

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Pferd Tools:12407410
Rubix:1961519
EAN:4007220014837
PFERD 741P 180 mm H0

Informacje techniczne

Długość180 mm
Kształt741p
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Pilnik precyzyjny 741 P 180H0 12407410


Mogą być używane z uchwytem do riflora lub bez niego. Riflory o długości 180 mm (wersja średnia). Pilniki precyzyjne PFERD spełniają najbardziej rygorystyczne wymagania dotyczące dokładności kształtu, wydajności skrawania i trwałości. Pilniki precyzyjne są mniejsze, bardziej poręczne niż pilniki warsztatowe i mają dokładniejszą geometrię. Stosuje się je przy budowie przyrządów, urządzeń i narzędzi, w szczególności przy produkcji narzędzi do wykrawania, kształtowania, kucia, tłoczenia wyrobów seryjnych itp. Pilniki precyzyjne nadają się również do prac montażowych oraz do budowy złożonych przyrządów i maszyn, które wymagają maksymalnej precyzji. Przekrój wszystkich pilników precyzyjnych jest mierzony w strefie bez nacięć.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Długość180 mm
Kształt741p
Rozmiar0
143,15 Netto
/ Sztuka
176,07 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie