Referencje
Gedore:2187 G
Rubix:757369
Producent:6195900
EAN:4010886619599


Informacje techniczne
| Kwadratowy adapter napędu | 1' (25 mm) vierkant (aandrijf-vierkant) '' |
|---|---|
| Długość | 700 mm |
Szczegóły produktu : Pokrętło 2187 G 6195900
Szczególnie odpowiednia do intensywnego użytkowania w przemyśle, jak również w pojazdach użytkowych. Wykonanie zgodnie z DIN 3122, ISO 3315. Z zapadką krzyżową, blokowaną w pozycji centralnej. Kąt powrotu 11.25 stopni. Z drążkiem wsuwanym nr 2187 G. do ręcznie obsługiwanych nasadek i końcówek z napędem kwadratowym, zgodnie z DIN 3120 - D 25, ISO 1174, z blokadą trzpieniową. Stal wanadowa GEDORE 31CrV3, chromowana.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 3275 g |
|---|---|
| Kwadratowy adapter napędu | 1' (25 mm) vierkant (aandrijf-vierkant) '' |
| Długość | 700 mm |
| Wykończenie | chromowany |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 231,95 Netto
/ Sztuka
zł 285,3 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie