Referencje
Gates:9254-50462-MM
Rubix:125045
EAN:5412571215632

Szczegóły produktu : Rękaw 240 XL 2800
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Profil | xl |
|---|---|
| Szerokość pasa | 28 mm |
| Podziałka | 5.08 mm |
| Liczba zębów | 120 |
| Seria | 240-xl |
| Wysokość | 2.3 mm |
| Długość efektywna (mm) | 609.6 mm |
| Max. Temperatura pracy | 70 °C |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Dostępny
