Referencje
SKF:99413
Rubix:512168
Producent:504011
EAN:0085311042789


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 105 mm |
|---|---|
| Szerokość kołnierza | 19.99 mm |
| Materiał | stal |
Szczegóły produktu : Tuleja 99413
Tuleja naprawcza wału Tuleja naprawcza wału, Speedi-Sleeve
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 164,2 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 105 mm |
| Szerokość kołnierza | 19.99 mm |
| Materiał | stal |
| Minimalna długość | 104.902 mm |
| Maksymalna długość | 105.105 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie