Zacisk zaworu SMC VEX3500-06F
Regulator wysokiego przepływu serii VEX
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SMC:VEX3500-06F
Rubix:2979925
Producent:VEX3500-06F

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zawór 3/3, pneumatyczny, G3/4 VEX3500-06F
Seria zaworów zasilających VEX obejmuje zawór regulacyjny (VEX1*0), regulator precyzyjny (VEX1*3), zawór 3-pozycyjny (VEX3) i zawór ekonomiczny (VEX5). 3-portowy regulator wylotowy z grzybkiem o dużej pojemności jest wyposażony w port nadmiarowy o tym samym rozmiarze co port przyłączeniowy. 3-portowy, 3-pozycyjny podwójny zawór elektromagnetyczny, który umożliwia zasysanie próżni, niszczenie próżni i zawieszenie (zamknięty), jest idealny do systemu, w którym używanych jest wiele zaworów.
•Seria zaworów mocy, zawór 3-położeniowy
•Wersje z przyłączami w korpusie i montowane na podstawie
•Rozmiary przyłączy: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1-1/4, 1-1/2, 2
•Ciśnienie próbne: 1.5MPa
•Temperatura otoczenia: 0~50°C (air op: 60°C)
Rozmiar: 50 (Body Ported)
Sposób działania: 0 (Air Operated Style)
Rozmiar przyłącza: 06 (3/4)
Gwint: F (G(PF))
Opcja: Brak
•Wersje z przyłączami w korpusie i montowane na podstawie
•Rozmiary przyłączy: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1-1/4, 1-1/2, 2
•Ciśnienie próbne: 1.5MPa
•Temperatura otoczenia: 0~50°C (air op: 60°C)
Rozmiar: 50 (Body Ported)
Sposób działania: 0 (Air Operated Style)
Rozmiar przyłącza: 06 (3/4)
Gwint: F (G(PF))
Opcja: Brak
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 1100 g |
|---|---|
| Typ | vex controller |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1509,86 Netto
/ Sztuka
zł 1857,13 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie