Zawory suwakowe - Regulator przepływu SMC AS2301FS1-01-06

Regulator prędkości

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SMC:AS2301FS1-01-06
Rubix:2977277
Producent:01508879
brand logo

Informacje techniczne

Rodzaj sprzęgłaszybkozłącze push-lock, gwint r 1/8
Typregulator przepływu (regulator prędkości) ze wskaźnikiem, seria as-fs (przycisk push-lock)
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Zawór dławiąco-zwrotny na wylocie, R1/8 AS2301FS1-01-06


Stosowanie regulatorów przepływu SMC z wbudowanymi złączkami typu one-touch minimalizuje czas instalacji, zmniejsza wysokość montażową i umożliwia bardziej kompaktową konstrukcję maszyny. Te regulatory przepływu pozwalają na obrót korpusu, co ułatwia prosty montaż. Dostępne są w rozmiarach gwintów od M3 do 1/2 zarówno w wersji calowej (NPT), jak i metrycznej R(PT), oraz z rozmiarami przewodów od 3.2mm do 12mm OD (metryczne) i od 1/8 do 1/2 OD (calowe), a także w opcjonalnej wersji kątowej i uniwersalnej (zwiększona elastyczność) oraz w wykonaniu meter-in i meter-out; te regulatory przepływu zostały zaprojektowane tak, aby spełniać wymagania większości zastosowań.

Mocne strony

•Kompaktowy rozmiar oszczędza miejsce
Prędkość może być precyzyjnie regulowana nawet przy niskich prędkościach
Stała prędkość łatwa do ustawienia
Element ustalający zapobiega przypadkowej utracie igły

Zastosowania

Zastosowania do dużych obciążeń

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Rodzaj sprzęgłaszybkozłącze push-lock, gwint r 1/8
Typregulator przepływu (regulator prędkości) ze wskaźnikiem, seria as-fs (przycisk push-lock)
Materiałpbt (obudowa a), stal nierdzewna (obudowa b), pom (koło obrotowe/wskaźnik)
Przepływ13800 l/h
Maksymalne ciśnienie serwisowe10 bar
Seriaas-fs
Maksymalna temperatura60 °C
Min. temperatura-5 °C
51,28 Netto
/ Sztuka
63,07 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie